※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルースレイマスターNW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)500×500(面取無) 注文コード46143547 品番TTN7001
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 寸法(mm)500×500(面取無) 質量(kg)22.0/ケース 品種置敷きビニル床タイル FOA 全厚(mm)5
関連資料:※カタログ(0.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする