※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
ルースレイマスターNW-EX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
寸法(mm)
500×500(面取無)
注文コード
46143556
品番
TTN7002
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。
材質
高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
寸法(mm)
500×500(面取無)
質量(kg)
22.0/ケース
品種
置敷きビニル床タイル FOA
全厚(mm)
5
関連資料:
※カタログ(0.82MB)