ブラックテープコンベックスオートストップタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46143774 品番 63022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・引き出した分だけ自動で止まるオートストップ・立ちが良い極厚テープ・約3倍の耐摩耗性(メーカー比)のナイロンラップ

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル目盛 種類ロック付 目盛種別両面 JIS規格1級 色(本体)ガンメタ 爪部マグネット付爪 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
私用での普通使用
その他業種

今迄にも巻き尺は、最低でも7個は買っています、
何時も直ぐに壊れてしまい、後悔だけが残ります・・・。
今回はレビューを参考に選びました。
送られて来た商品は、幅広のテ−プで折れる事なく、立ち上りも良好です、作りも頑丈で安心しました。
まだ分かりませんが、長く使える商品だと思います。
迅速な対応に感謝致します。

対象商品:
46143774
2024-02-27
用途:
電気工事

あまり他の人が持ってないスケールを探していました。両面黒/メモリあり、マグネットありは中々無いので良い買い物をしました。会社メンバーで使用していますが他の業者さんにも評判がいいです。

対象商品:
46143774
2022-11-22
用途:
採寸時
製造業

黒地に白文字が非常に見やすいです。
折れにくいので、高所に伸ばすのが楽になりました。
値段も安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
46143765
2022-10-08
用途:
部品の測定と撮影

つや消しブラックに白文字で撮影しやすいです。でも、まだ少し光の反射があります。オートストップは確実に効いてくれるので安心して使えます。品質は大変良いです。

対象商品:
46143774
2022-08-03
用途:
測量
その他業種

オートストップが非常に使いやすい。
折れにくくて良い。

対象商品:
46143774
2021-07-04
用途:
水周り商品取り付け時
吉脇住設 様 (建設業・工事業)

黒いメモリが見やすいです。
オートストップは使い慣れてないので何とも言えないですね。
値段が安いのが一番でした。

対象商品:
46143774
2021-05-21
用途:
現場作業

造り、使用感、携帯性良い感じです。星が満点ではない理由は、目盛りが白黒反転で見やすいとのPRポイントが、自分には見やすくはなかった事。でも見にくい訳ではありません。

対象商品:
46143774
2021-08-16
用途:
電気工事
建設業・工事業

いいねぇー 黒が好きなんで、かっこいいです。物もしっかりしていて問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする