画像準備中

ルースレイ50NW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)500×500(四面R面取) 注文コード46143958 品番TTN4205
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 寸法(mm)500×500(四面R面取) 質量(kg)22.0/ケース 品種置敷きビニル床タイル FOA 全厚(mm)5
関連資料:※カタログ(0.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする