※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
ルースレイ40NW-EX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
JIS規格
JIS A 5705 ビニル系床材床タイル GB0307004
注文コード
46144019
品番
TTN1127
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。
材質
高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
寸法(mm)
500×500(面取無)
質量(kg)
21.9/ケース
品種
置敷きビニル床タイル FOA
JIS規格
JIS A 5705 ビニル系床材床タイル GB0307004
全厚(mm)
4
関連資料:
※カタログ(0.6MB)