※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
イークリンNW-EX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
寸法(mm)
600×600(四面R面取)
注文コード
46144204
品番
ECT5006
参考基準価格(税別)
¥23,040
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。
材質
高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
寸法(mm)
600×600(四面R面取)
質量(kg)
18.4/ケース
品種
複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(0.55MB)