曜日別特売
KIM-8AR 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和 46145635

KIM-8AR 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和 46145635
KIM-8AR 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和 46145635

金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46145635品番KIM-8AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。

用途
作動油などの量の確認に
寸法A(mm)38寸法B(Φmm)43寸法C(Φmm)25寸法D(mm)10寸法E(mm)20寸法F(mm)1.5耐熱温度(℃)135形状丸形トラスコ品番408-2494材質/仕上真鍮/クロムメッキ質量(g)76ねじ径G1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46145574
2020-03-25
用途: エアーコンプレッサー
建設業・工事業

コンプレッサーのレベルゲージに使用しました。
取り敢えず問題なく使えてます

対象商品 : 46145574
2019-07-16
用途: バイクの整備
建設業・工事業

取り付け後まだ2日しかたっていないのでまだ分かりませんがオイル漏れもなく機能してます。余談ですが商品より箱のサイズが無駄に大きくて送料が高く感じます商品25x25箱180x220

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする