コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
吸塵式オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46146284
品番
875C2D-MPS
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
質量(kg)
1.25
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×89.5×288
流量(L/min)
350
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
72×172