※サンプル画像

PWT3220 ロイヤルウッド 東リ 46146584 PWT3220 ロイヤルウッド 東リ 46146584 PWT3220 ロイヤルウッド 東リ 46146584

ロイヤルウッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 寸法(mm)100×900(四面R面取) 注文コード46146584 品番PWT3220
参考基準価格(税別)¥12,420 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は寸法・内容量など125種類から選べます 他の種類を見る

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

材質表層透明ビニル層(0.3mm) 寸法(mm)100×900(四面R面取) 質量(kg)14.0/ケース 品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
関連資料:※カタログ(0.52MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
事務所床を張り替えた
製造業

クッションフロアと違って、机を少しづつ移動しながら張替えできるので、
空いてる時間に少しづつの張替えが出来た。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする