※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
リフライプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(14枚)
注文コード
46148036
品番
RFT7002
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなストライプ模様のタイル。
材質
初期汚れ防止ワックスコーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
19.0/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格
JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(0.78MB)