※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
スレートスクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40枚)
注文コード
46148158
品番
SL2253
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LCT・VCTシリーズ唯一のエンボス加工を施した 幅広いテイストに対応可能なタイル。
寸法(mm)
303×303(面取無)
質量(kg)
17.2/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格
JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0307004
全厚(mm)
2.5
関連資料:
※カタログ(0.81MB)