※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
コーデラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46148219
品番
TC722-450
参考基準価格(税別)
¥13,780
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
2mm厚450mm×450mmのスタンダードスルーチップコンポジションタイル。
材質
初期汚れ防止ワックスコーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
16.6/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格
JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188
全厚(mm)
2
関連資料:
※カタログ(0.88MB)