※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
ピエスタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
寸法(mm)
300×450(四面カービングエッジ面取)
注文コード
46148289
品番
LCT51-3045
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長年、多くの人に受け入れられてきた自然な練り 模様。1色の中にある繊細な色変化が美しく、穏や かな風合いを表現します。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
300×450(四面カービングエッジ面取)
質量(kg)
16.6/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(0.45MB)