※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
コンポジションビニル床タイル ストレイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(14枚)
注文コード
46148587
品番
LCT5003
参考基準価格(税別)
¥12,754
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、 タイルごとの抑揚が魅力です。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
17.4/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(0.89MB)