※サンプル画像

コンポジションビニル床タイル リノテスタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(14枚) 注文コード46148684 品番LCT510
参考基準価格(税別)¥15,596 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。

材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)19.0/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 全厚(mm)3
関連資料:※カタログ(0.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする