※サンプル画像

タフテックタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)600×600 (二辺目地) 注文コード46148788 品番LHT1012
参考基準価格(税別)¥35,280 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は寸法・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 寸法(mm)600×600 (二辺目地) 質量(kg)19.0/ケース 品種複層ビニル床タイル(JIS区分外) 全厚(mm)3
関連資料:※カタログ(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする