※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
タフテックタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
寸法(mm)
600×600 (二辺目地)
注文コード
46148797
品番
LHT1021
参考基準価格(税別)
¥35,280
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
材質
高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
寸法(mm)
600×600 (二辺目地)
質量(kg)
19.0/ケース
品種
複層ビニル床タイル(JIS区分外)
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(0.55MB)