※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
キッズロード パネルカーペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
46149120
品番
AKTD-SET6
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄を自由に並び替える事で、お子様の豊かな発想力を育みます。
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
4.6/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、9.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
10 (5カットパイル)
関連資料:
※カタログ(1.07MB)