※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
テキスタイルフロア7000 涼織
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46149129
品番
FF7007
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
12.7/ケース
品種
ファブリックフロア
材質(パイル)
(表面材)ポリエステル100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
7
関連資料:
※カタログ(1.05MB)