※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
スクエア4200 スズカスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46149138
品番
FF4204
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
13.0/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
7.5 (3 ループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.07MB)