※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
スクエア2400 ソワレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46149174
品番
FF2412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
13.5/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、10.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
10 (7 カットパイル)
関連資料:
※カタログ(1.04MB)