※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
アタック1000 デュオツイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46149208
品番
AK1002
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
9.2/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/8ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.18MB)