※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
レインコントロールカーペットRC-1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46149436
品番
RC1204
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
室内への水の持込みを軽減。除水性に優れた機能性カーペット。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.8/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H5.5/M4.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.2MB)