※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ダストコントロールカーペットDC-1100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46149454
品番
DC1105
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.4/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/8ゲージ、10.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
10 (H7/M5/L3カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.28MB)