※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
プライムクラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
注文コード
46149576
品番
PRS101
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
15.5/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/8ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
ポリエステルフェルト
全厚(mm)
15.5 (8カットパイル)
関連資料:
※カタログ(1.02MB)