※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ノクチュール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46149734
品番
GX8401
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
糸の撚りの違いが生み出す繊細な風合いに波柄を重ね上質に仕上げました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
20.2/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H6/L4.5カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.97MB)