※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ノクチュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46149750
品番
GX8402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,200
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
糸の撚りの違いが生み出す繊細な風合いに波柄を重ね上質に仕上げました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
20.2/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H6/L4.5カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.97MB)