※サンプル画像

ソコイタリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46149847 品番GX7816
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

日本人の美意識「粋」の極みを、流れるような繊細な地模様で表現。グッドデザイン賞受賞。

寸法(mm)500×500 質量(kg)21.6/ケース 品種タイルカーペット 密度1/12ゲージ、13.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7.5 (H4.5/L2.5テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする