※サンプル画像

カルムグレイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46149935 品番GX5103
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

パイルの高低差を生かしたボリューム感と深みのある糸のミックスが上質な印象です。

寸法(mm)500×500 質量(kg)23.2/ケース 品種タイルカーペット 密度1/12ゲージ、10.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)8 (H6.5/M3.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする