※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ラティクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46150005
品番
GX4904
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
表情豊かな織物を思わせる格子柄。多色糸を織込み、素材感と立体感を際立たせました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
21.5/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8 (H6/L3 テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.31MB)