※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
プレリエ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46150118
品番
GX4212
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
自然の芝を想起するデザイン。オフィスや商業施設などで、リラックスできる空間を演出します。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
21.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、9.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9.3 (H8/L3.5 カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.11MB)