※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
モルタークレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46150170
品番
GX3701
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
モルタルからインスピレーションを得たデザイン。ニュアンスのある色変化も特長です。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
19.2/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H6/M5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.24MB)