※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
アルトグラン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46150240
品番
GX3801
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
陽を浴びてきらめく葉々の重なりを、表情豊かな深い色彩と繊細な素材感で表現しました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
20.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
全厚(mm)
8.5 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル(チップシェア仕上げ))
関連資料:
※カタログ(1.22MB)