※サンプル画像

アルトグラン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46150285 品番GX3806
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量9種類から選べます 他の種類を見る

陽を浴びてきらめく葉々の重なりを、表情豊かな深い色彩と繊細な素材感で表現しました。

寸法(mm)500×500 質量(kg)20.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、11.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用) 全厚(mm)8.5 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル(チップシェア仕上げ))
関連資料:※カタログ(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする