協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
長形標準型オイルゲージ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
-
取付ピッチ(mm)
50
仕様
ねじ止め式、目盛微細タイプ
注文コード
46150291
品番
KDL-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・取付ピッチ・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)
100
形状
長形
全長(mm)
75
仕様
ねじ止め式、目盛微細タイプ
トラスコ品番
408-2192
材質
ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
13
質量(g)
50
ねじ寸法
-
取付ピッチ(mm)
50