※サンプル画像

アルトグラン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46150294 品番GX3807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は内容量9種類から選べます 他の種類を見る

陽を浴びてきらめく葉々の重なりを、表情豊かな深い色彩と繊細な素材感で表現しました。

寸法(mm)500×500 質量(kg)20.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、11.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用) 全厚(mm)8.5 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル(チップシェア仕上げ))
関連資料:※カタログ(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする