※サンプル画像

ワッフルニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46150416 品番GX2653
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内容量9種類から選べます 他の種類を見る

ニットのざっくりとした質感と糸の重なりを パイルの凹凸で表現。カジュアルでぬくもりのある空間を演出します。

寸法(mm)500×500 質量(kg)20.2/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、17.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)9.8 (H8.5〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする