※サンプル画像

オカッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16枚) 注文コード 46150450 品番 GX2404
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

撚り糸や光沢糸による上質なテクスチャー。 敷詰めると繊細な抑揚が浮かび上がります。

寸法(mm)500×500 質量(kg)20.7/ケース 品種タイルカーペット 密度1/8ゲージ、11.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7 (H4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする