※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
カットパイルタイルカーペット GX-200
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46150486
品番
GX2055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
20.8/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、15.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9 (6カットパイル)
関連資料:
※カタログ(0.47MB)