※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル製オイルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46150544 品番 KLA-80SN-A-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。
KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。
指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。

耐熱温度(℃)90 形状長形 寸法A(mm)80±0.4 寸法D(mm)標準M10×1.5 寸法B(mm)100 寸法C(mm)50 耐圧(MPa)0.5
注意
※本体はアルコールに対して弱く、くもり等が発生する要因になりますので、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする