※サンプル画像

カットパイルタイルカーペット GX-200

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46150574 品番GX2082
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量40種類から選べます 他の種類を見る

22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。

寸法(mm)500×500 質量(kg)20.8/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、15.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)9 (6カットパイル)
関連資料:※カタログ(0.47MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
老人世帯の寝室床の張替
株式会社えねい建設 様 (建設業・工事業)

老人世帯の床を汚したので部分的な張替が容易にできるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする