※サンプル画像

リンクスペース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード46150705 品番GX9952V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は内容量21種類から選べます 他の種類を見る

空間と調和する絣(かすり)調のデザイン。 3つの品番を組み合わせることで 緩やかなグラデーションに仕上がります。

寸法(mm)250×1000 質量(kg)15.7/ケース 品種タイルカーペット 密度1/12ゲージ、11.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)8 (H5.5〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(0.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする