※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
リンクスペース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
46150714
品番
GX9953V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
空間と調和する絣(かすり)調のデザイン。 3つの品番を組み合わせることで 緩やかなグラデーションに仕上がります。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
15.7/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8 (H5.5〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.64MB)