※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ヴェニーチェ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
46150915
品番
GX9152V
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ペイントウッドの多彩でラスティックな表情をタイルカーペットで表現しました。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
16.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.3 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.59MB)