※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
スローネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
46150967
品番
GX9055V
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
石材を彷彿とさせる柄と抑揚は大胆ながら洗練された空間を演出します。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
16.1/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.56MB)