※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
モロカライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
46151028
品番
GX4552V
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モロッコの伝統的な織物をモチーフに、現代的にアレンジしました。リビングのようなリラックスできる空間を演出します。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
16.5/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、20.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9.3 (H6〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.41MB)