東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
グランフロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
46151064
品番
GX6154L
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
空間に広がりを演出する1000mm×1000mmのダイナミックなデザイン。 マーブリング技法の雄大な流れを表現しました。
寸法(mm)
1000×1000
質量(kg)
22.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、20.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9.5 (H7.5〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.97MB)