※サンプル画像

タイルカーペット GA-580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード46151098 品番GA5801
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

大胆なストライプを緻密なテクスチャーで表現しました。織物を想起させる上質なデザインです。

寸法(mm)500×500 質量(kg)21.9/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、11.5ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする