AP型(ネジ止め式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46151156 品番AP1-B180F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)180 寸法C(mm)20 寸法D(mm)20 寸法H(mm)11 適合ねじ径(M)(mm)M10 耐熱温度(℃)80 形状長形 全長(mm)202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46151253
2021-11-04
用途:
古いパワーシャベルの作動油タンクレベルゲージに使用
運輸・通信業

ネジの部分にひびが入り作動油が漏れるので交換した純正品より厚いので耐久性があるかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする