光宝興産
光宝興産の グリスニップル・オイル窓
光宝興産の オイルポッド窓/オイル栓
光宝興産の オイルポッド窓
AP型(ネジ止め式)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46151174
品番
AP1-B250F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
11
適合ねじ径(M)(mm)
M10
耐熱温度(℃)
80
形状
長形
全長(mm)
272